※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 単水栓
カップリング付き横水栓
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08753017
品番
7030kk-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,900
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
13
トラスコ品番
226-6598
規格
JIS規格
寸法D(mm)
82.5
使用地区
寒冷地
仕様
固定コマ仕様
呼び径(mm)
13
寸法E(mm)
15.5
寸法B(mm)
65
寸法C(mm)
56
ハンドル形状
三角ハンドル
ねじ径A
PJ1/2
カップリング
対応
入数
40/箱