ダイヤモンドファイバーストーン砥石 (平型)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 粒度#200 注文コード08753660 品番9A82007
参考基準価格(税別)¥6,470 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は粒度など9種類から選べます 他の種類を見る

ファイバーストーンと焼結ダイヤモンド砥石の良さを兼ね備えた砥石です。従来のセラミック繊維の間にダイヤモンド砥粒を均一に配合しました。焼き入れ材、ダイス鋼、ハイス鋼、超硬合金等にも食い付きが良く、ダイヤモンド砥粒が全方向に突出しているので、側面使用も可能です。1パック1本入りです。画像はイメージです。

形状 粒度#200 刃長(mm)50 刃厚(mm)1 適合材焼き入れ材、ダイス鋼、ハイス鋼、超硬合金等 刃幅W(mm)10 入数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする