5A13002 軸付サンダー 永興電機工業 08754010

軸付サンダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個粒度120注文コード08754010品番5A13002
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

研磨布を放射状に加工したサンダーです。複雑な加工面でもよくなじみ、研磨タッチもソフトです。研磨熱の発生も少なく、均一な加工面が得られるのが特長です。汚れやサビ落としはもちろん、塗装剥がしにも最適です。高速回転でも芯ぶれせず、最小径Φ10mmからのラインナップで細部、峡部の研磨からバリ取りまで幅広い作業に対応します。

用途
汚れやサビ落とし塗装剥がし
軸径(Φmm)6粒度120最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000入数1先端径(Φmm)25×25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする