ダイヤモンドファイバーストーン砥石 (丸型)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08754308 品番 9A82010
参考基準価格(税別)¥7,050 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ファイバーストーンと焼結ダイヤモンド砥石の良さを兼ね備えた砥石です。従来のセラミック繊維の間にダイヤモンド砥粒を均一に配合しました。焼き入れ材、ダイス鋼、ハイス鋼、超硬合金等にも食い付きが良く、ダイヤモンド砥粒が全方向に突出しているので、側面使用も可能です。Φ3mm丸棒はミニレシプロアタッチメントにホルダー無しで装着できます。1パック1本入りです。画像はイメージです。

形状 粒度#200 全長(mm)50 外径(Φmm)3 適合材焼き入れ材、ダイス鋼、ハイス鋼、超硬合金等 入数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする