永興電機工業
永興電機工業の 軸付研磨
永興電機工業の 軸付ペーパー
軸付クッションサンダー (積層タイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
粒度
180
先端径(Φmm)
40×25
注文コード
08754369
品番
5A23025
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
粒度・先端径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
スコッチブライトを積層加工したサンダーです。加工物への当たりがとても柔らかく、ヘアライン研磨などにも適しています。
用途
ヘアライン研磨
軸径(Φmm)
6
形状
積層型
粒度
180
色
ブラウン
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
入数
1
先端径(Φmm)
40×25