軸付サンダー (ボトムタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 粒度240 先端径(Φmm)30×25 注文コード08755358 品番5A13021
参考基準価格(税別)¥2,230 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は粒度・先端径6種類から選べます 他の種類を見る

側面と天面を同時に研磨できるように中央に凹みのある形状となっているボトムタイプです。研磨布を放射状に加工したサンダーです。汚れやサビ落としはもちろん、塗装剥がしにも最適です。

用途汚れやサビ落とし塗装剥がし 軸径(Φmm)6 粒度240 タイプボトム 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 入数1 先端径(Φmm)30×25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする