永興電機工業
永興電機工業の 軸付研磨
永興電機工業の 軸付ペーパー
軸付サンダー (ボトムタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
粒度
80
先端径(Φmm)
40×30
注文コード
08755367
品番
5A13022
参考基準価格(税別)
¥2,230
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
粒度・先端径
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
側面と天面を同時に研磨できるように中央に凹みのある形状となっているボトムタイプです。研磨布を放射状に加工したサンダーです。汚れやサビ落としはもちろん、塗装剥がしにも最適です。
用途
汚れやサビ落とし塗装剥がし
軸径(Φmm)
6
粒度
80
タイプ
ボトム
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
入数
1
先端径(Φmm)
40×30