※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WK3001W 接地角型コンセント Panasonic(パナソニック) 08755512 WK3001W 接地角型コンセント Panasonic(パナソニック) 08755512 WK3001W 接地角型コンセント Panasonic(パナソニック) 08755512

接地角型コンセント

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード08755512 品番WK3001W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,700
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
極数接地2P 適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)]Φ1.6mm,Φ2mm、[600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)]2mm2,3.5mm2 仕様巻締端子式 形状平刃タイプ ミルキーホワイト 種類露出コンセント 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状接地2P 15A 125V

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08755512 WK3001W 08755503 WK3001W 接地角型コンセント Panasonic(パナソニック) 接地角型コンセント Panasonic(パナソニック) 1個 459 税込505 内容量に違いがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08755503
2025-08-17
用途:
制御盤内のサービスコンセント
ブイズ設計事務所 様 (製造業)

発注してすぐに届くので、緊急時にありがたいです。
無事に使えました

対象商品:
08755503
2022-06-30
用途:
電気工事
教育・研究機関

接地付きの機器が多くなってきたので予備として購入、パナソニック製なので安心。

対象商品:
08755503
2021-12-03
用途:
現場の仮設分電盤
建設業・工事業

問題なく使用できる。また購入したい、価格が安くて良い

対象商品:
08755503
2018-04-11
用途:
NAS用19インチラック

専用のコンセントタップは価格が高いので、このコンセントをレールに取り付け使用 問題ありません

1人が参考にしています
対象商品:
08755503
2016-01-12
用途:
単にコンセントとして
有限会社オオト工業 様

この製品はどれも取付けにくい。

3人が参考にしています
対象商品:
08755503
2014-05-22
用途:
分電盤用

元々割れやすい素材なのか、配線用の切り欠き部分を
ペンチで取ろうとしたらカバーごと割れてしまいました。

6人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする