永興電機工業
永興電機工業の 軸付研磨
永興電機工業の 軸付ペーパー
軸付クッションサンダー (サンドペーパーMIXタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
粒度
320
先端径(Φmm)
40×25
注文コード
08756189
品番
5A23019
参考基準価格(税別)
¥2,520
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
粒度・先端径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
スコッチブライトとサンドペーパーを交互に束ね放射状に加工したサンダーです。スコッチブライトの柔らかさとペーパーの研削力を併せ持った研磨力が特長です。
軸径(Φmm)
6
形状
放射型
粒度
320
色
ガーネット
タイプ
サンドペーパーMIX
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
8000
入数
1
先端径(Φmm)
40×25