軸付クッションサンダー (積層タイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 粒度180 先端径(Φmm)60×25 注文コード08756207 品番5A23029
参考基準価格(税別)¥2,520 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は粒度・先端径など8種類から選べます 他の種類を見る

スコッチブライトを積層加工したサンダーです。加工物への当たりがとても柔らかく、ヘアライン研磨などにも適しています。

用途ヘアライン研磨 軸径(Φmm)6 形状積層型 粒度180 ブラウン 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 入数1 先端径(Φmm)60×25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする