真鍮ブラシ (エンド型)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック 軸径(Φmm)2.34 注文コード08757038 品番6071300
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品は軸径など7種類から選べます 他の種類を見る

金属線の中で、線材のこしがやわらかく最もソフトなあたりのブラシです。同じ材質の銅合金や真鍮材の仕上げ、バリ取りに適しています。画像はイメージです。

用途銅合金や真鍮材の仕上げ、バリ取り 軸径(Φmm)2.34 形状エンド型 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 毛材真鍮 適合材銅合金や真鍮材 入数10 先端径(Φmm)6×8
注意
※真鍮ワイヤーブラシは、素材の性質上加工物に真鍮自身が付着して、色がつく場合があります。
※ 真鍮など同系統のワークへの ご使用をお勧めします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする