ブタ白毛ブラシ (カップ型)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック 軸径(Φmm)2.34 注文コード08757379 品番6A11011
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は軸径など6種類から選べます 他の種類を見る

毛材に柔軟性があり、回転させ遠心力でワークに接触させます。毛材密度が高く、清掃や最終仕上げ研磨用として最適です。金属の研磨等に適した仕上げ用工具です。柔軟性があるので加工面に良くなじみ、食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。ブラシ材質、ブラシ毛足の長さ、先端形状の違いで加工能力も変わります。作業目的に合ったブラシの選定が必要です。画像はイメージです。

用途清掃や最終仕上げ研磨用 軸径(Φmm)2.34 形状カップ型 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 毛材ブタ白毛 入数10 先端径(Φmm)7×5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする