軸付ゴム砥石 (研磨タイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック 注文コード08757878 品番4A13001
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

剛性のある軸径6.0mmのゴム砥石です。負荷のかかる作業や、広い面積を効率良く研削・研磨するのに適しています。研磨タイプです。研磨力に優れ、通常の粒度より一番手程度上の光沢感ある研磨作業が可能です。被削材の形状を保持しながらの艶出し研磨に適しています。ゴムの持つ弾性を生かし、砥石とは違った食い込みの少ないソフトな使用感が特長です。画像はイメージです。

用途被削材の形状を保持しながらの艶出し研磨 軸径(Φmm)6 粒度80 ピンク タイプ研磨 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 入数5 先端径(Φmm)20×25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする