軸付ゴム砥石 (研削タイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック 粒度120 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 注文コード08757957 品番4A13011
参考基準価格(税別)¥2,750 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は粒度・最高使用回転数など12種類から選べます 他の種類を見る

剛性のある軸径6.0mmのゴム砥石です。負荷のかかる作業や、広い面積を効率良く研削・研磨するのに適しています。研削タイプです。優れた研削力で、粗仕上げから中仕上げまでをスピーディーにこなします。ゴムの持つ弾性を生かし、砥石とは違った食い込みの少ないソフトな使用感が特長です。画像はイメージです。

用途粗仕上げから中仕上げ 軸径(Φmm)6 粒度120 グレー タイプ研削 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 入数5 先端径(Φmm)10×20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする