※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
深溝玉軸受 6000番台 Z NR
商品レビューを投稿する
返品不可
内径d(Φmm)
17
15
17
20
25
30
35
50
60
65
外径D(Φmm)
35
32
35
42
47
55
62
80
95
100
幅B(mm)
10
9
10
12
13
14
16
18
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08758093
品番
6003ZNR
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
17
外径D(Φmm)
35
幅B(mm)
10
面取寸法r(mm)
0.3
質量(g)
39
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
基本動定格荷重Cr(N)
6800
基本静定格荷重Cor(N)
3350
JIS等級
0
シールド形状
片側シールド形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
止め輪付き
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
24000
ベアリング番台
6000
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方