曜日別特売
5A12004 軸付サンダー 永興電機工業 08758201

5A12004 軸付サンダー 永興電機工業 08758201
5A12004 軸付サンダー 永興電機工業 08758201

軸付サンダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック粒度320最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000注文コード08758201品番5A12004
参考基準価格(税別)¥6,150販売価格(税込)¥6,708
販売価格(税別)
6,098

研磨布を放射状に加工したサンダーです。複雑な加工面でもよくなじみ、研磨タッチもソフトです。研磨熱の発生も少なく、均一な加工面が得られるのが特長です。汚れやサビ落としはもちろん、塗装剥がしにも最適です。高速回転でも芯ぶれせず、最小径Φ10mmからのラインナップで細部、峡部の研磨からバリ取りまで幅広い作業に対応します。画像はイメージです。

用途
汚れやサビ落とし塗装剥がし
軸径(Φmm)3粒度320最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000入数5先端径(Φmm)20×10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする