軸付スーパーゴム砥石

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック 粒度120 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 注文コード08758237 品番4A12048
参考基準価格(税別)¥2,150 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
この商品は粒度・最高使用回転数など22種類から選べます 他の種類を見る

研削タイプです。スーパーゴム砥石は、砥石の切れ味とゴム砥石の扱いやすさを併せ持つ次世代の研削材です。一般鋼材はもちろん、チタン合金などの難削材の研削にも適しています。独自の破砕性と特殊砥材が、快削性と耐久性を両立しました。画像はイメージです。

用途一般鋼材、チタン合金などの難削材の研削 軸径(Φmm)3 粒度120 グリーン 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 適合材一般鋼材、チタン合金などの難削材 入数5 先端径(Φmm)12×20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする