軸付スコブラサンダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック 粒度240 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 注文コード08758359 品番5A22002
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は粒度・最高使用回転数など20種類から選べます 他の種類を見る

スコッチブライト(研磨砥粒入ナイロン不織布)を使用した、ソフトタッチなサンダーです。柔軟性に優れた素材は、加工物の凹凸や曲面によくなじみ、穴の内径などの研削研磨にも最適です。深いスクラッチを残さず、均一な仕上げ面が得られ、サビ取りから中仕上げ研磨までをカバーします。ステンレス等のヘアライン加工にもご利用いただけます。

用途穴の内径などの研削研磨ステンレス等のヘアライン加工 軸径(Φmm)3 粒度240 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 入数5 先端径(Φmm)20×10
注意
※ホイールは別売りのマンドレールM1.7/M3に装着してご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする