積層バフ (ウズ状布)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック 軸径(Φmm)2.34 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 注文コード08758499 品番7021101
参考基準価格(税別)¥13,400 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は軸径・最高使用回転数など4種類から選べます 他の種類を見る

布(ウズ状)/積層型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)画像はイメージです。

用途各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等 材質布ウズ状 軸径(Φmm)2.34 形状積層型 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂 入数10 先端径(Φmm)30×5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする