永興電機工業
積層バフ (バラ重ね布)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1パック
軸径(Φmm)
2.34
注文コード
08758526
品番
7021200
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
この商品は
軸径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
布(バラ重ね)/積層型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)画像はイメージです。
用途
各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等
材質
布バラ重ね
軸径(Φmm)
2.34
形状
積層型
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
適合材
各種金属、一般金属、R付け樹脂
入数
10
先端径(Φmm)
23×5