軸付砥石 (PA)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック 最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000 注文コード08758998 品番3A13010
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
この商品は最高使用回転数など4種類から選べます 他の種類を見る

少量の酸化クロムを添加した溶融アルミナ質の砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。

用途適合素材:合金鋼・工具鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼 軸径(Φmm)6 粒度60 ピンク 最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000 砥粒PA 適合材合金鋼・工具鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼 入数10 先端径(Φmm)19×19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする