永興電機工業
永興電機工業の 軸付研磨
永興電機工業の 軸付砥石
軸付砥石 (PA) 円筒型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
軸径(Φmm)
3
粒度
100
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
45000
注文コード
08759068
品番
3A12058
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
この商品は
軸径・粒度・最高使用回転数
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
少量の酸化クロムを添加した溶融アルミナ質の砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。
用途
適合素材:合金鋼・工具鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼
軸径(Φmm)
3
形状
円筒
粒度
100
色
ピンク
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
45000
砥粒
PA
適合材
合金鋼・工具鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼
入数
10
先端径(Φmm)
6×13