永興電機工業
永興電機工業の 軸付研磨
永興電機工業の 軸付ペーパー
軸付ファイバーサンダー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
軸径(Φmm)
2.34
粒度
180
注文コード
08759217
品番
5061200
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
この商品は
軸径・粒度
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
ナイロン不織研磨材を積層構造にしたファイバーサンダーです。柔軟性があり凹凸面になじみやすく、効率良く表面研磨ができます。画像はイメージです。
用途
酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし溶接前のクリーニング塗装やラミネート前の粗面化溶接後のヤケ取り
軸径(Φmm)
2.34
粒度
180
色
ブラウン
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
入数
10
先端径(Φmm)
25×15