軸付ファイバーサンダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック 軸径(Φmm)2.34 粒度320 注文コード08759260 品番5061202
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥6,708
販売価格(税別)
6,098
この商品は軸径・粒度など24種類から選べます 他の種類を見る

ナイロン不織研磨材を積層構造にしたファイバーサンダーです。柔軟性があり凹凸面になじみやすく、効率良く表面研磨ができます。画像はイメージです。

用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし溶接前のクリーニング塗装やラミネート前の粗面化溶接後のヤケ取り 軸径(Φmm)2.34 粒度320 レッドパープル 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 入数10 先端径(Φmm)25×15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする