永興電機工業
永興電機工業の 軸付研磨
永興電機工業の フェルトバフ
軸付フェルトバフ アルミナ (円筒型)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
軸径(Φmm)
3
注文コード
08759305
品番
7012112
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
この商品は
軸径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
アルミナ含浸/円筒型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)画像はイメージです。
用途
各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等
材質
(フェルト)アルミナ含浸
軸径(Φmm)
3
形状
円筒型
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
適合材
各種金属、一般金属、R付け樹脂
入数
10
先端径(Φmm)
10×15