7012115 軸付フェルトバフ 酸化クロム (円筒型) 永興電機工業 08759436

7012115 軸付フェルトバフ 酸化クロム (円筒型) 永興電機工業 08759436
7012115 軸付フェルトバフ 酸化クロム (円筒型) 永興電機工業 08759436

軸付フェルトバフ 酸化クロム (円筒型)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック注文コード08759436品番7012115
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

酸化クロム含浸/円筒型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)画像はイメージです。

用途
各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等
材質(フェルト)酸化クロム軸径(Φmm)3形状円筒型最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂入数10先端径(Φmm)8×15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする