6006LLBC3/5K 深溝玉軸受 6000番台 LLB C3/5K NTN(エヌティーエヌ) 08759536

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6006LLBC3/5K 深溝玉軸受 6000番台 LLB C3/5K NTN(エヌティーエヌ) 08759536
6006LLBC3/5K 深溝玉軸受 6000番台 LLB C3/5K NTN(エヌティーエヌ) 08759536

深溝玉軸受 6000番台 LLB C3/5K

(5件のレビュー)
内径d(Φmm)30
外径D(Φmm)55
幅B(mm)13
内容量1個注文コード08759536品番6006LLBC3/5K
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,460販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649
内径d(Φmm)30外径D(Φmm)55幅B(mm)13面取寸法r(mm)1質量(g)116材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号5K(マルテンプSRL)基本動定格荷重Cr(N)13200基本静定格荷重Cor(N)8300JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼許容回転速度(min-1) グリース潤滑13000ベアリング番台6000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-07
用途: 輸送機器のメンテナンスに

信頼しているメーカーの製品です。高速回転で熱を帯びた際に適切な隙間となるので冷間時は隙間が過大となります

対象商品 : 08757935
2024-04-02
用途: 機械のメンテナンス
建設業・工事業

分解清掃してグリス注入で使用できる程度でしたが
新品交換あと10年動いてくれるかな

対象商品 : 08758312
2021-02-11
用途: バイクの整備
製造業

純正品より安く購入できてよかったです。他の部品も購入する予定です。

対象商品 : 08759134
2016-06-07
用途: バイク用 ホイールに使用
建設業・工事業

価格も安く、納期も早くて、助かりました。

対象商品 : 08759134
2013-12-20
用途: プレスカブ後輪

元は片側のZZだった様に思います
ゴミなどはありませんでしたがけっこう痛んでいたのでC3を選びました
信頼性の高いLLBを選びました
両側シールドなので5Kを選びました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする