永興電機工業
永興電機工業の 軸付研磨
永興電機工業の フェルトバフ
軸付フェルトバフ (ソフト) 砲弾型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
軸径(Φmm)
2.34
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
注文コード
08759619
品番
7011202
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
この商品は
軸径・最高使用回転数
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
羊毛ソフトタイプ/砲弾型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)画像はイメージです。
用途
各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等
材質
(フェルト)羊毛
軸径(Φmm)
2.34
形状
砲弾型
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
硬さ
ソフト
適合材
各種金属、一般金属、R付け樹脂
入数
10
先端径(Φmm)
13×25