6007ZNR 深溝玉軸受 6000番台 Z NR NTN(エヌティーエヌ) 08759712

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6007ZNR 深溝玉軸受 6000番台 Z NR NTN(エヌティーエヌ) 08759712
6007ZNR 深溝玉軸受 6000番台 Z NR NTN(エヌティーエヌ) 08759712
6007ZNR 深溝玉軸受 6000番台 Z NR NTN(エヌティーエヌ) 08759712

深溝玉軸受 6000番台 Z NR

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内径d(Φmm)35
外径D(Φmm)62
幅B(mm)14
内容量1個注文コード08759712品番6007ZNR
参考基準価格(税別)¥1,877販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829
内径d(Φmm)35外径D(Φmm)62幅B(mm)14面取寸法r(mm)1質量(g)155材質(本体)高炭素クロム軸受鋼基本動定格荷重Cr(N)16000基本静定格荷重Cor(N)10300JIS等級0シールド形状片側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼許容回転速度(min-1) 油潤滑14000ベアリング番台6000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする