軸付フェルトバフ (ソフト) 円筒型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック 軸径(Φmm)3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 注文コード08759795 品番7A12012
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品は軸径・最高使用回転数など16種類から選べます 他の種類を見る

羊毛ソフトタイプ/円筒型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)画像はイメージです。

用途各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等 材質(フェルト)羊毛 軸径(Φmm)3 形状円筒型 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 硬さソフト 適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂 入数10 先端径(Φmm)13×13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする