軸付ポリファイバーサンダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック 粒度120 先端径(Φmm)10×3P 注文コード08760109 品番5072100
参考基準価格(税別)¥3,810 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は粒度・先端径15種類から選べます 他の種類を見る

特殊繊維製の不織研磨材を積層構造にしたファイバーサンダーです。柔軟性があり凹凸面になじみやすく、効率良く表面研磨ができます。粒度#120#240は積層枚数3枚、粒度#400は積層枚数4枚となります。1層の厚みは粒度によって異なります。画像はイメージです。

用途溶接後のヤケ取り鏡面仕上げの下地処理、酸化被膜や汚れ落としアルミ・銅のすり傷ぼかし木材のケバ取り 軸径(Φmm)3 粒度120 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 適合材アルミ、銅、木材 入数3 先端径(Φmm)10×3P

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする