耐熱繊維ブラシ (エンド型)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック 軸径(Φmm)2.34 注文コード08760170 品番6021203
参考基準価格(税別)¥5,850 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は軸径など3種類から選べます 他の種類を見る

耐熱性繊維で、反発と腰が強く耐摩耗性に優れています。化学繊維の弱点である熱を克服。溶融点430℃、使用限界250℃で、耐薬品性にも優れています。静電気の発生や、汚れが付着しにくい特性があります。画像はイメージです。

用途金属付着物の除去や高温部(ヒーター等)の汚れ除去に適しています主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック・セラミックス 軸径(Φmm)2.34 形状エンド型 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 毛材アラミド 適合材鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック・セラミックス 入数5 先端径(Φmm)6×8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする