曜日別特売
6021202 耐熱繊維ブラシ (カップ型) 永興電機工業 08760197

6021202 耐熱繊維ブラシ (カップ型) 永興電機工業 08760197
6021202 耐熱繊維ブラシ (カップ型) 永興電機工業 08760197

耐熱繊維ブラシ (カップ型)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック注文コード08760197品番6021202
参考基準価格(税別)¥6,450販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

耐熱性繊維で、反発と腰が強く耐摩耗性に優れています。化学繊維の弱点である熱を克服。溶融点430℃、使用限界250℃で、耐薬品性にも優れています。静電気の発生や、汚れが付着しにくい特性があります。画像はイメージです。

用途金属付着物の除去や高温部(ヒーター等)の汚れ除去に適しています主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック・セラミックス軸径(Φmm)2.34形状カップ型最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000毛材アラミド適合材鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック・セラミックス入数5先端径(Φmm)14×8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする