ドラムサンダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック 注文コード08760319 品番5A61023
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

研磨布を筒状に特殊加工したサンダーです。専用ホルダーに差し込んで使用します。サンダーが磨耗したら、先端部のみを簡単に交換できるので経済的です。ノーマルホルダーはゴム製(Φ3mmは除く)であたりも滑らかで、ワークを深彫りする心配がありません。鉄、ステンレス、非鉄金属のバリ取り。円筒内面、曲面の研削研磨に適しています。画像はイメージです。

用途鉄・ステンレス・非鉄金属のバリ取り円筒内面・曲面の研削研磨 粒度600 最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000 適合材鉄、ステンレス、非鉄金属 入数20 先端径(Φmm)8×13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする