トルネードポリッシャー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック 注文コード 08760660 品番 4A21002
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

渦巻き状の櫛形砥粒入り樹脂ディスクです。クッション性抜群のポリッシャーです。加工物の凹凸に良くなじみ、深いスクラッチをつけずにソフトな研磨が可能です。貴金属等の研磨に最適です。マンドレールM1.7タイプに装着してご使用ください。

用途貴金属等の研磨 粒度220 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 ねじ【固定ねじ】M1.7タイプ 適合材貴金属等 入数20 先端径(Φmm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする