ナイロンブラシ (エンド型)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック 軸径(Φmm)3 注文コード08760687 品番6022107
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品は軸径など3種類から選べます 他の種類を見る

ナイロン繊維の柔軟性を生かしたスクラッチの少ないソフトな仕上げが可能です。ナイロンブラシは、砥粒が入っていませんので、被削材にキズを付けること無く、ソフトな研削が可能です。画像はイメージです。

用途洗浄、清掃作業主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム銅・真鍮・プラスチック 軸径(Φmm)3 形状エンド型 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 毛材ナイロン 適合材鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム銅・真鍮・プラスチック 入数10 先端径(Φmm)10×12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする