永興電機工業
永興電機工業の 手研磨
永興電機工業の 手作業ブラシ
永興電機工業の メンテナンスブラシ
ナイロンブラシ (カップ型)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
軸径(Φmm)
2.34
形状
カップ型
注文コード
08760696
品番
6021102
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
軸径・形状
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ナイロン繊維の柔軟性を生かしたスクラッチの少ないソフトな仕上げが可能です。ナイロンブラシは、砥粒が入っていませんので、被削材にキズを付けること無く、ソフトな研削が可能です。画像はイメージです。
用途
洗浄、清掃作業主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム銅・真鍮・プラスチック
軸径(Φmm)
2.34
形状
カップ型
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
毛材
ナイロン
適合材
鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム銅・真鍮・プラスチック
入数
10
先端径(Φmm)
14×8