ファイバーディスク

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック 粒度150 注文コード08760809 品番5A71002
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は粒度など6種類から選べます 他の種類を見る

ナイロン不織布研磨材をディスク形状にしたファイバーディスクです。柔軟性があり凹凸面になじみやすく効率良く表面研磨ができます。金属、木工等の表面の微調整に適しています。ホルダーはゴム製、過度の彫り込みを防ぎます。画像はイメージです。

用途金属、木工等の表面の微調整 粒度150 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 適合材金属、木工等 入数10 先端径(Φmm)25
注意
※ファイバーディスクがディスク用ゴムパッドを逆回転(反時計回り)で使用しますとネジが緩んで、取り付けていた工具が飛散する恐れがあります。
※必ず正回転(時計回り)でご使用ください。
※専用のディスク用ゴムパッドを使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする