フェルトホイール (ソフト)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック 注文コード08760888 品番7A41006
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

羊毛ソフトタイプ/平型です。マンドレールに装着して使用するソフトタイプのミニフェルトホイールです。コンパウンドフェルトホイールは、研磨剤をしみ込ませたバフで、そのままで研磨が可能です。イエローホイールは、アルミナ研磨剤を含浸、グリーンホイールは、酸化クロムを含浸させたものです。

最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 ねじ【固定ねじ】M1.7タイプ 硬さソフト 入数10 先端径(Φmm)20×4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする