永興電機工業
永興電機工業の 手研磨
永興電機工業の ヤスリ
永興電機工業の 鉄工ヤスリ
精密鉄工ヤスリ (平)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
注文コード
08760940
品番
9A56001
参考基準価格(税別)
¥7,140
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
平タイプです。1パック3本入りです。
形状
平
厚さ(mm)
1
刃長(mm)
65
全長L(mm)
140
サイズ(mm)
【刃】平5
入数
3
注意
※断面寸法は、ヤスリ刃部の最大寸法を表示しています。ロットにより若干の寸法差があります。