永興電機工業
永興電機工業の 手研磨
永興電機工業の ヤスリ
永興電機工業の 鉄工ヤスリ
精密鉄工ヤスリ (三角)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
注文コード
08761001
品番
9A56008
参考基準価格(税別)
¥7,680
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
三角タイプです。1パック3本入りです。
形状
三角
刃長(mm)
65
全長L(mm)
140
サイズ(mm)
【刃】三角3.5
入数
3