永興電機工業
永興電機工業の 手研磨
永興電機工業の ヤスリ
永興電機工業の 鉄工ヤスリ
精密鉄工ヤスリ (先端)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
注文コード
08761019
品番
9A56010
参考基準価格(税別)
¥7,890
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
先端タイプです。1パック3本入りです。
形状
先端
厚さ(mm)
1
刃長(mm)
65
全長L(mm)
140
サイズ(mm)
【刃】先端5
入数
3