永興電機工業
永興電機工業の 手研磨
永興電機工業の ヤスリ
永興電機工業の 鉄工ヤスリ
精密鉄工ヤスリ (半丸)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
注文コード
08761387
品番
9A84016
参考基準価格(税別)
¥8,730
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
3
形状
半丸
刃長(mm)
65
全長L(mm)
110
サイズ(mm)
【刃】5
入数
3
注意
※ミニレシプロ専用工具です。回転使用は絶対におやめください。