永興電機工業
永興電機工業の 手研磨
永興電機工業の ヤスリ
永興電機工業の 鉄工ヤスリ
精密鉄工ヤスリ (平)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
注文コード
08761421
品番
9A84019
参考基準価格(税別)
¥7,140
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
3
形状
平
刃長(mm)
65
全長L(mm)
110
刃幅(mm)
5
入数
3
注意
※ミニレシプロ専用工具です。回転使用は絶対におやめください。