永興電機工業
永興電機工業の 軸付研磨
永興電機工業の 軸付砥石
軸付砥石 (A)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
粒度
60
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
60000
注文コード
08761807
品番
3A12039
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
粒度・最高使用回転数
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
WA砥石に比べて破砕しにくく消耗が少ない砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。
用途
適合素材:一般鋼材・ステンレス・鋳鉄・アルミニウム
軸径(Φmm)
3
粒度
60
色
ブラック
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
60000
砥粒
A
適合材
一般鋼材・ステンレス・鋳鉄・アルミニウム
入数
10
先端径(Φmm)
5×13