曜日別特売
3A11005 軸付砥石 (PA) 円筒型 永興電機工業 08761877

軸付砥石 (PA) 円筒型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック軸径(Φmm)2.34粒度120最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000注文コード08761877品番3A11005
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

少量の酸化クロムを添加した溶融アルミナ質の砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。

用途適合素材:合金鋼・工具鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼軸径(Φmm)2.34形状円筒粒度120最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000砥粒PA適合材合金鋼・工具鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼入数10先端径(Φmm)5×13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする