曜日別特売
5A61025 ドラムサンダー 永興電機工業 08761911

5A61025 ドラムサンダー 永興電機工業 08761911
5A61025 ドラムサンダー 永興電機工業 08761911

ドラムサンダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック注文コード08761911品番5A61025
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

研磨布を筒状に特殊加工したサンダーです。専用ホルダーに差し込んで使用します。サンダーが磨耗したら、先端部のみを簡単に交換できるので経済的です。ノーマルホルダーはゴム製(Φ3mmは除く)であたりも滑らかで、ワークを深彫りする心配がありません。鉄、ステンレス、非鉄金属のバリ取り。円筒内面、曲面の研削研磨に適しています。画像はイメージです。

用途鉄・ステンレス・非鉄金属のバリ取り円筒内面・曲面の研削研磨粒度600最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000適合材鉄、ステンレス、非鉄金属入数20先端径(Φmm)12×20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする