曜日別特売
5A22017 軸付スコブラサンダー 永興電機工業 08762130

軸付スコブラサンダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック粒度180最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000注文コード08762130品番5A22017
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

スコッチブライト(研磨砥粒入ナイロン不織布)を使用した、ソフトタッチなサンダーです。柔軟性に優れた素材は、加工物の凹凸や曲面によくなじみ、穴の内径などの研削研磨にも最適です。深いスクラッチを残さず、均一な仕上げ面が得られ、サビ取りから中仕上げ研磨までをカバーします。ステンレス等のヘアライン加工にもご利用いただけます。

用途穴の内径などの研削研磨ステンレス等のヘアライン加工粒度180最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000ねじ【固定ねじ】M1.7タイプ入数10先端径(Φmm)30×6.5
注意
※ホイールは別売りのマンドレールM1.7/M3に装着してご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする