軸付ポリゴンサンダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック 粒度240 最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000 先端径(Φmm)16×5 注文コード08763259 品番5032103
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は粒度・最高使用回転数・先端径40種類から選べます 他の種類を見る

研磨布をポリゴン形状に固定することでワークとの接触部分が広範囲な面となり作業効率が大幅にアップします。ソフトなあたりで深彫りの心配もありません。鉄、ステンレスの研削、研磨。パイプの内面研磨。エッジの丸め。バリ取り、サビ落としに対応します。画像はイメージです。

用途鉄、ステンレスの研削、研磨パイプの内面研磨エッジの丸めバリ取り、サビ落とし 軸径(Φmm)3 粒度240 最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000 適合材鉄、ステンレス 入数5 先端径(Φmm)16×5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする