曜日別特売
4A12044 軸付スーパーゴム砥石 永興電機工業 08764221

軸付スーパーゴム砥石

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000注文コード08764221品番4A12044
参考基準価格(税別)¥1,950販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

研削タイプです。スーパーゴム砥石は、砥石の切れ味とゴム砥石の扱いやすさを併せ持つ次世代の研削材です。一般鋼材はもちろん、チタン合金などの難削材の研削にも適しています。独自の破砕性と特殊砥材が、快削性と耐久性を両立しました。

用途
一般鋼材、チタン合金などの難削材の研削
軸径(Φmm)3粒度80ブラウン最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000適合材一般鋼材、チタン合金などの難削材入数5先端径(Φmm)10×20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする